Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Strojní závitník HSCo Multi Performance pro slepé otvory DIN 371/376
Strojní závitník HSCo Multi Performance pro slepé otvory DIN 371/376 - 1
Strojní závitník HSCo Multi Performance pro slepé otvory DIN 371/376 - 2
Strojní závitník HSCo Multi Performance pro slepé otvory DIN 371/376 - 3
Strojní závitník HSCo Multi Performance pro slepé otvory DIN 371/376 - 4
Strojní závitník HSCo Multi Performance pro slepé otvory DIN 371/376 - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Strojní závitník HSCo Multi Performance pro slepé otvory DIN 371/376

Vysoce výkonný závitník s nově vyvinutou řadou dříků (kombinace mnohoúhelníkového a přímého dříku (Ø M4–M12)) pro univerzální použití s téměř všemi stroji a materiály, jako jsou běžné oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli s pevností až 1 200 N/mm² a slitiny. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, bronz a plasty.

Přečíst popis položky

Dostupné v 14 designech
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
Flexibilní použití v akumulátorových šroubovácích a ručních sloupových nebo stojanových vrtačkách


Mnohoúhelníková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením.



Vhodné pro konvenční použití, například v CNC obráběcích centrech s objímkami nebo kompenzačními sklíčidly


Přímá hřídel držená čtvercovým držákem



Lze použít spolehlivě téměř na všech materiálech


Nově vyvinutá geometrie nástroje se sníženým úhlem odklonu třísky a optimalizovaným úhlem podbroušení a mikrogeometrií



Vynikající výkon


Vynikající odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění



K dispozici výhradně od společnosti Würth



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění
  • Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Účel použití