Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Hliníkový terasový profil
Hliníkový terasový profil - 1
Hliníkový terasový profil - 2
Hliníkový terasový profil - 3
Hliníkový terasový profil - 4
Hliníkový terasový profil - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hliníkový terasový profil

Jako podpůrná konstrukce pro dřevěné a WPC paluby
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
Pro univerzální použití


  • Pro viditelnou montáž pomocí šroubů

  • Také pro neviditelnou montáž na bočně drážkované desky pomocí Distanční vložka

  • Lze připnout na terasové podpěry Würth pomocí Připínací podpěra

  • Montáž palubních desek pomocí šroubů ASSYplus


Speciální tvar


  • Snižuje riziko utržení upevňovacích šroubů v důsledku pohybu desek při smršťování nebo bobtnání


Odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření, hmyzu a hnilobě


  • Otvor pro vypouštění vody o průměru 8 mm každých 50 cm

  • Podporuje strukturální ochranu dřeva


Jednoduchá, časové nenáročná instalace

Upozornění
  • Maximální živé zatížení / pracovní zatížení profilu do 5 kN/m² (živé zatížení podle DIN EN 1991-1; střešní terasy = 4 kN/m², terasy ve veřejných prostorách = 5 kN/m²)

  • Například s rozestupem 500 mm mezi profily a rozestupem 750 mm mezi podpěrnými nosnými body mohou být profily vystaveny zatížení 2 kN/m² (s uvedením max. šířky rozpětí, při které průhyb profilu nepřesahuje L/3 procent)

  • Sledujte nosnost podpůrné konstrukce