Materiál: Podkladový PVC pásek s mimořádně ohebnou silikonovou hadičkou
Extrémní pevnost a odolnost. Při průběžném testu jsme simulovali 40 let ( = 15 000 zdvihů) a nebylo zjištěno žádné opotřebení
Sníží tepelné ztráty o více než 30 %
Nižší náklady na vytápění
Zlepšuje zvukovou izolaci o 8 dB
Zabraňuje vnikání obtížného hmyzu
Systém těsnění rolet RD lze kdykoli snadno instalovat z vnější strany ruční rolety, aniž by bylo nutné otevírat kryt rolety, a to u starších budov i u novostaveb
Těsnění rolety se upevňuje na kazetu rolety nebo na okenní rám pomocí dvou přibalených samolepicích pásek
Snižuje rachotivý zvuk
Testováno podle IFT a patentováno
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
- Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu.
- Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit.
- Optimální konečné pevnosti dosáhne za 24 hodin.
- Savý povrch je nutno ošetřit základním nátěrem, např. Purlogic CL01_PUB_733. Je třeba provést vlastní zkoušku.
- Vhodné povrchy: kovy, lakované povrchy, vysokohustotní plasty (např. ABS, polykarbonát, tvrdé PVC, hladké dřevo, polystyren, kámen či sklo). Při použití měkčených plastů je nutno postupovat opatrně. Změkčovací složka může změnit vlastnosti lepidla a zhoršit tak přilnavou sílu. Lepicí pásky jsou vynikající pro lepení na nejrůznější povrchy; v případě problematického povrchu (např. polyetylen, polypropylen, plast s mazacími aditivy, pryž apod.) je ale nutno provést příslušnou zkoušku.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!