Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Těsnicí páska VKP® TRIO
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 1
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 2
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 3
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 4
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 5
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 6
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 7
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 8
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 9
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 10
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 11
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 12
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 13
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 14
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 15
Těsnicí páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 16

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Těsnicí páska VKP® TRIO

Spojovací těsnicí páska pro současné vnitřní a vnější těsnění a izolaci spojů oken a dveří. Zajišťuje spolehlivé vyhlazení nerovností v oblasti spoje a je odolná vůči povětrnostním vlivům.

Přečíst popis položky

Dostupné v 7 designech
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
Utěsnění a tepelná izolace v jednom kroku


  • Rychlá instalace šetří značné množství času

  • Velmi snadná aplikace

  • Mnohem menší prostorové nároky při skladování; nahrazuje tři běžné produkty


Je vhodná pro instalace s řízenou jakostí dle požadavků asociace RAL pro jakost oken a dveří.


  • Odolné vůči dešti a propustnosti par na vnější straně

  • Tepelná izolace prostředního prostoru

  • Vzduchotěsné a parotěsné na vnitřní straně


Možnost instalace za jakýchkoli povětrnostních podmínek


Produkt zajišťuje kompletně spolehlivé utěsnění za jakýchkoli klimatických podmínek.



Zabraňuje vypouštění emisí (ověřeno nezávislou zkušební laboratoří Eurofins)


Neškodí lidem ani životnímu prostředí.



Spolehlivě vyrovnává veškeré nerovnosti podkladu v prostoru spáry



Žádná chemická reakce na straně montáž



Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Upozornění

Rychlost rozpínání pásky VKP Trio závisí na teplotě. Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě.


Páska VKP Plus je určená na spoje mezi pevnými díly. V dolní části spoje doporučujeme použít pružnou pásku nebo venkovní těsnicí pásku EPDM.


U pásek s šířkou spoje 12–20 mm a 20–30 mm má páska dvě vrstvy a samolepicí část se nachází na zvlněné straně (z technických důvodů).



Pásky dostatečně otestujte s vašimi laky a těsnicími materiály. Žádné reakce s běžně dostupnými cementovými maltami. Okno je zajištěno jako distanční montáž. Fasádní spoje s velkou zátěží se utěsňují pomocí pásky VKP Plus.

EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.