Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Tmel VAKU 50
Tmel VAKU 50 - 1
Tmel VAKU 50 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Tmel VAKU 50

Elastický konturovací tmel speciálně pro použití na přetíratelných plastových dílech
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
Vysoká pružnost


Ideální pro modelování a retušování kontur



Vynikající přilnavost



Krátká doba schnutí


Šetří čas, protože umožňuje ihned pokračovat ve zpracování



Snadné broušení


Uživatelsky příjemný přípravek



Lze použít i na jiných podkladech


Multifunkční



Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 50: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 3 g/l.



Odolný proti teplotám do 80 °C

Upozornění

Výstup: Kvůli široké paletě směšovaných plastů se doporučuje provádět předběžné testy! Pro optimální přilnavost se doporučuje provést předběžné ošetření jednosložkovým základním nátěrem na plasty. Nevhodné pro opravy v místech zlomů. Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.