Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tmel VAKU 50
Elastický konturovací tmel speciálně pro použití na přetíratelných plastových dílech
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoká pružnost
Ideální pro modelování a retušování kontur
Vynikající přilnavost
Krátká doba schnutí
Šetří čas, protože umožňuje ihned pokračovat ve zpracování
Snadné broušení
Uživatelsky příjemný přípravek
Lze použít i na jiných podkladech
Multifunkční
Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 50: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 3 g/l.
Odolný proti teplotám do 80 °C
Výstup: Kvůli široké paletě směšovaných plastů se doporučuje provádět předběžné testy! Pro optimální přilnavost se doporučuje provést předběžné ošetření jednosložkovým základním nátěrem na plasty. Nevhodné pro opravy v místech zlomů. Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Osobní/nákladní vozy: Při výrobě a opravách vozidel. Elastický tmel pro opravy škrábanců, prohlubní a obrysů (např. poškozených nárazníků) na přetíratelných plastových dílech.
Kovová vložka: Elastický tmel pro opravy škrábanců, prohlubní a obrysů na přetíratelných plastových dílech.
Podklad musí být čistý, suchý a bez mastnot. Povrchy obruste. Všude, kde je to možné, bruste polyesterový materiál za sucha, protože je citlivý vůči vodě.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!