Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Trubková objímka TIPP® Smartlock 2 GS S exkluzivním rychloupínacím uzávěrem Würth pro bezpečnou a rychlou instalaci
Trubková objímka TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock&nbsp;2 GS S&nbsp;exkluzivním rychloupínacím uzávěrem Würth pro bezpečnou a&nbsp;rychlou instalaci - 1
Trubková objímka TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock&nbsp;2 GS S&nbsp;exkluzivním rychloupínacím uzávěrem Würth pro bezpečnou a&nbsp;rychlou instalaci - 2
Trubková objímka TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock&nbsp;2 GS S&nbsp;exkluzivním rychloupínacím uzávěrem Würth pro bezpečnou a&nbsp;rychlou instalaci - 3
Trubková objímka TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock&nbsp;2 GS S&nbsp;exkluzivním rychloupínacím uzávěrem Würth pro bezpečnou a&nbsp;rychlou instalaci - 4
Trubková objímka TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock&nbsp;2 GS S&nbsp;exkluzivním rychloupínacím uzávěrem Würth pro bezpečnou a&nbsp;rychlou instalaci - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Trubková objímka TIPP® Smartlock 2 GS S exkluzivním rychloupínacím uzávěrem Würth pro bezpečnou a rychlou instalaci

Přečíst popis položky

Dostupné v 34 designech
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
Dvě závitové zátky pro lepší přizpůsobení rozměrům potrubí


Trubkovou objímku lze rozevřít, díky čemuž umožňuje rychlé a snadné zasunutí potrubí, zejména při práci nad hlavou



Zajišťovací drážky na obou stranách zamezují ztrátě šroubů



Upínací šrouby se šestihrannou hlavou (10 mm) a doplňkový vnitřní unašeč


Rozsah upnutí do 26-28 mm: M6x25 mm, všechny ostatní rozměry: M6x30 mm



Profilová guma pro vynikající kluzné vlastnosti trubek při předběžné montáži


Požární odolnost B2, při hoření nevytváří kapky.



Spojení pomocí kombinované matice M8/M10, 13 mm, přivařené ve 4 bodech



Zvuková izolace podle normy DIN 4109



Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.