Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlová spojka, typ HS pro kvalitní nosné spoje dřevo/dřevo nebo dřevo/beton
Pevná verze 3 mm v dřevěné konstrukci umožňuje univerzální použití, zatímco verze s lepenkou jsou doporučeny pro lepší přenos zatížení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Robustní provedení, univerzální použití
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]), tloušťka 3 mm podle normy EN 10327:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA 09/0133
- Hřebíky s prstencovým dříkem / kroucené hřebíky je nutno zatloukat co nejblíže ke průběhu průhybu nosného trámu. To platí i pro šrouby při použití úhlových konzol pro upevnění dřeva např. k betonu
- Průměr šroubů/kotev může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru
- Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev
- Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Evropský technický certifikát ETA 09/0133
Podléhá technickým změnám.
Nosné spoje dřevěných trámů s dřevem nebo betonem, např. trám/trám, vaznice/trám nebo trám/betonový podklad.
Vhodné šrouby
- Hřebík s prstencovým dříkem / kroucený hřebík v souladu s normou EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: M12
- Šroubovací kotva: d = 12 mm, s min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Doporučené hmoždinky pro montáž do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!