Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Rychloupínací klíč, univerzální AF 8–32 mm
Rychloupínací klíč, univerzální AF 8–32 mm - 1
Rychloupínací klíč, univerzální AF 8–32 mm - 2
Rychloupínací klíč, univerzální AF 8–32 mm - 3
Rychloupínací klíč, univerzální AF 8–32 mm - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Rychloupínací klíč, univerzální AF 8–32 mm

Samojistící rychloupínací klíč pro šířku protilehlých plošek 8–32 mm
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
  • Zvláště vhodné pro špatně přístupná místa díky pohyblivé upínací části, která je samosvorná ve směru otáčení

  • Dostatečný úchop i u silně zaoblených šestihranných hlav

  • Obzvláště odolné díky vysoce kvalitnímu, kovanému materiálu CrV

  • Malá upínací hlava 8–17 mm (5/16–11/16 palce), velká upínací hlava 14–32 mm (9/16–1 1/4 palce)