Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kleště s úzkými čelistmi VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Kleště s úzkými čelistmi VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
Kleště s úzkými čelistmi VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kleště s úzkými čelistmi VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Pro práci na částech pod napětím do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC) při dodržení všech bezpečnostních opatření

  • Kvalitní nástrojové oceli pro dlouhou životnost, přesný úchop a štípání

  • Pružné hroty pro velkou zátěž zejména v ohybu

  • Ergonomická a protiskluzová 2K pohodlná rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci

  • Dodatečně indukčně kalené čepele

  • Po celé ploše broušený a chromovaný povrch

  • Vroubkované uchopovací plochy

  • Překryvný kloub