Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Izolační vlnitá trubka PA6, drážkovaná
Izolační vlnitá trubka PA6, drážkovaná - 1
Izolační vlnitá trubka PA6, drážkovaná - 2
Izolační vlnitá trubka PA6, drážkovaná - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Izolační vlnitá trubka PA6, drážkovaná

Zajišťuje vynikající ochranu kabelů a flexibilitu, je samozhášecí a odolává extrémním teplotám. Robustní trvalé řešení pro náročná prostředí.

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Rychlá instalace


  • Drážkované provedení umožňuje dodatečnou montáž bez demontáže stávajících kabelů


Odolnost vůči vysokým teplotám


  • Rozsah teplot: -40 °C až +120 °C

  • Ideální pro strojírenství


Odolný vůči UV záření a účinná mechanická ochrana


  • Ideální pro náročné průmyslové podmínky

  • Vysoká odolnost proti kousnutí zvířat


Chemická odolnost


  • Odolné vůči olejům, kyselinám a palivům

  • Bezpečné vedení kabelů, a to i v olejem znečištěných výrobních prostorách


Bezhalogenové, zpomalující hoření (UL94)


  • Vyšší bezpečnost v případě požáru


Flexibilní, ale zároveň robustní


  • Pevné uchycení i v případě vibrací
Upozornění

Dobrá odolnost vůči alkoholům, tukům, minerálním olejům a palivům.


Není odolné vůči koncentrovaným, silně oxidujícím kyselinám.