Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vrtací přípravek na konektory VBL-2
Vrtací přípravek na konektory VBL-2 - 1
Vrtací přípravek na konektory VBL-2 - 2
Vrtací přípravek na konektory VBL-2 - 3
Vrtací přípravek na konektory VBL-2 - 4
Vrtací přípravek na konektory VBL-2 - 5
Vrtací přípravek na konektory VBL-2 - 6
Vrtací přípravek na konektory VBL-2 - 7

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vrtací přípravek na konektory VBL-2

Vrtací přípravek na nábytkové spojky
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
Pro vrtání spojek a čepů


  • Snadná práce s ruční vrtačkou

  • Přesné vrtání s vrtacími bity HM


Vrtací přípravek na spojky:


  • Nastavení hloubky vrtání 12–17 mm

  • Nastavitelný doraz pro rychlé nastavení polohy podle obrobku (8–11,5 mm)

  • Lze použít pevné boční dorazy (37 mm)

  • Upínací zařízení pro fixaci přípravku v požadované poloze

  • Šestihranný unašeč (přibalen)

  • Tvar vrtacího bitu: 1x HM 20 mm, 1x HM 10 mm

  • Materiál: Litý hliník


Vrtací přípravek na čepy:


  • Pro 5mm vrtaný otvor

  • Vložky z kalené oceli

  • Fixní doraz (37 mm) pro rychlé nastavení polohy na obrobku

  • Vrtané otvory s roztečí 32 mm

  • Pro materiál o tloušťce 16 a 19 mm

  • Materiál: plast

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.