Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vulkánfíbrové kotouče Zirkon a hliník
Vulkánfíbrové kotouče Zirkon a hliník - 1
Vulkánfíbrové kotouče Zirkon a hliník - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vulkánfíbrové kotouče Zirkon a hliník

Tuhý a elastický brusný kotouč odolný vůči natržení
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
Elektrostatický rozptyl


  • Rovnoměrný úběrový výkon

  • Agresivní postup broušení

  • Nízká teplota při broušení. Nehrozí zakalení obrobku. . Nehrozí zanášení

  • Dlouhá životnost

  • Nízká hlučnost

  • Rychlé samoostření brusných zrn


Vulkánfíbrový podklad


  • Velikost zrna 16–50: 0,8 mm

  • Velikost zrna 60–120: 0,6 mm


Otvor 22 mm s křížovou štěrbinou

Upozornění

Všeobecná bezpečnostní opatření při práci


  • Fíbrové kotouče používejte pouze se schválenými nosnými kotouči v dobrém stavu

  • Průměr kotouče z brusné vlny nesmí být o více než 15 mm větší než průměr opěrného kotouče

  • Ponorné broušení není možné

  • Vždy používejte při práci ochranné vybavení, např. ochranné brýle, rukavice, ochranu sluchu atd.

  • Skladujte mimo přímý sluneční svit a tepelné zdroje. Neskladujte ve vlhkém prostředí nebo na podlaze

  • Skladujte v originálním balení při teplotě 18–22 °C a relativní vlhkosti 45–60 %