Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vulkánfíbrové kotouče Zirkon a hliník
Tuhý a elastický brusný kotouč odolný vůči natržení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Elektrostatický rozptyl
- Rovnoměrný úběrový výkon
- Agresivní postup broušení
- Nízká teplota při broušení. Nehrozí zakalení obrobku. . Nehrozí zanášení
- Dlouhá životnost
- Nízká hlučnost
- Rychlé samoostření brusných zrn
Vulkánfíbrový podklad
- Velikost zrna 16–50: 0,8 mm
- Velikost zrna 60–120: 0,6 mm
Otvor 22 mm s křížovou štěrbinou
Všeobecná bezpečnostní opatření při práci
- Fíbrové kotouče používejte pouze se schválenými nosnými kotouči v dobrém stavu
- Průměr kotouče z brusné vlny nesmí být o více než 15 mm větší než průměr opěrného kotouče
- Ponorné broušení není možné
- Vždy používejte při práci ochranné vybavení, např. ochranné brýle, rukavice, ochranu sluchu atd.
- Skladujte mimo přímý sluneční svit a tepelné zdroje. Neskladujte ve vlhkém prostředí nebo na podlaze
- Skladujte v originálním balení při teplotě 18–22 °C a relativní vlhkosti 45–60 %
Pro použití s ručními pneumatickými nebo elektrickými úhlovými bruskami se spojovacím závitem M14 s obvodovou rychlostí do 80 m/s v kombinaci s podpěrným kotoučem.
Broušení hran a povrchů rovných i zakřivených dílů
- Velikost zrna 16–40: Zarovnávání svarů, bodových svarů, pájených spojů apod. Odstraňování otřepů z plechu, odlitků a kovaných dílů. Odbrušování nálitků
- Velikost zrna 40-80: Vyhlazování svarů na tupo, prasklých hran a zabrušování plechu a jiných kovových povrchů
- Velikost zrna 40–120: Odstraňování rzi, odbrušování starých nátěrů, jemné broušení při opravách vozidel
Zpracovávané materiály
Korozivzdorné a vysoce teplovzdorné oceli (nerezová ocel), uhlíkové oceli, kovaná ocel, neželezné kovy, slitiny chromu a niklu a šedá litina
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!