Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vulkánfíbrové kotouče, krycí zirkon-hliník
Vulkánfíbrové kotouče, krycí zirkon-hliník - 1
Vulkánfíbrové kotouče, krycí zirkon-hliník - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vulkánfíbrové kotouče, krycí zirkon-hliník

Tuhý a elastický brusný kotouč odolný vůči natržení

Přečíst popis položky

Dostupné v 10 designech
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
Otvor 22 mm s křížovou štěrbinou



Vulkánfíbrový nosný materiál


  • Velikost zrna 16–50: 0,8 mm

  • Velikost zrna 60–120: 0,6 mm


Elektrostatický rozptyl


Konzistentní úběrový výkon



Povlak Topsize (= speciální zirkon-hliník s chladicími vícevrstvými a brusnými výplněmi) a vysoce elastickým plným pojivem ze syntetické pryskyřice


  • Agresivní postup broušení

  • Nízká teplota při broušení – nehrozí zakalení obrobku

  • Dlouhá životnost

  • Nízká hlučnost

  • Účinné samoostření brusných zrn
Upozornění

Všeobecná bezpečnostní opatření při práci


  • Fíbrové kotouče používejte pouze se schválenými nosnými kotouči v dobrém stavu

  • Průměr kotouče z brusné vlny nesmí být o více než 15 mm větší než průměr opěrného kotouče

  • Ponorné broušení není možné

  • Vždy používejte při práci ochranné vybavení, např. ochranné brýle, rukavice, ochranu sluchu atd.

  • Skladujte mimo přímý sluneční svit a tepelné zdroje. Neskladujte ve vlhkém prostředí nebo na podlaze

  • Skladujte v originálním balení při teplotě 18–22 °C a relativní vlhkosti 45–60 %