Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vyhledávač netěsností
Umožňuje vyhledávat netěsnosti v systémech na stlačený vzduch a plyny
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Snadné a rychlé vyhledávání netěsností tlakových systémů se zaručeným úspěchem
- Nehořlavý přípravek, který lze používat i na systémy, zásobníky a potrubí s hořlavými plyny
- Pracovní teplota: +5 °C až +50 °C
- Zamrzá při teplotě 0 °C
Odolný proti mrazu, lze aplikovat znovu po rozmrazení. Při použití v systémech s obsahem kyslíku je nutné, aby byl systém během testu neustále pod tlakem. V opačném případě může testovací kapalina kvůli nízkému tlaku vniknout do systému a reagovat tam s kyslíkem. Ihned po testu opláchněte zbytky testovací kapaliny čistou vodou. Stříkejte pouze na podezřelá místa; netěsnost se projeví vznikem pěny
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Systémy stlačeného plynu, topného plynu a stlačeného vzduchu všeho druhu, svařovací zařízení, plynové lahve, skladovací a přepravní nádrže, kompresory, chladicí a klimatizační systémy, hasicí přístroje a potápěčské vybavení, topné systémy a spotřebiče v průmyslu a řemeslech, domácnosti a kempování, v plynových extrakčních a plnicích zařízeních.
Stříkejte tlakovými systémy ze vzdálenosti 30 až 50 cm, jinak nejprve aplikujte tlak s plynem nebo vzduchem. Zkontrolujte všechny připojovací body, včetně pájených spojů a svarů. Únik se projeví tvorbou pěnových bublin. Pozorujte po určitou dobu pro případ, že dochází k velmi malým únikům.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!