Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Rozšíření podlahové jednotky VS SUB Flex S výsuvem GRASS
Rozšíření podlahové jednotky VS SUB Flex S výsuvem GRASS - 1
Rozšíření podlahové jednotky VS SUB Flex S výsuvem GRASS - 2
Rozšíření podlahové jednotky VS SUB Flex S výsuvem GRASS - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Rozšíření podlahové jednotky VS SUB Flex S výsuvem GRASS
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
Přední zásuvka s koši


  • Snadný přístup ke košům

  • Prostor pro stojan na lahve

  • Koše lze umístit v různých výškách


Robustní konstrukce rámu


  • Dvakrát práškově lakovaný bílý hliník RAL 9006 plus bezbarvý lak

  • Dlouhodobá ochrana


Snadná montáž


  • Snadná instalace na podlahu

  • Lze snadno dodatečně vylepšit


Plné vysunutí s integrovaným systémem měkkého zavírání


  • Pro bezpečné, tiché zavření


K dispozici jsou různá provedení košů:


  • Safír chrom: Koše z ocelového drátu o tloušťce 7 mm, chromované, s vysokým leskem

  • Chrom Premea: Police vyrobená z ocelového drátu o tloušťce 7 mm, chromovaná s vysokým leskem, dřevěná základna, bílá


Povolené zatížení


Celkové zatížení: 40 kg



Snadné 3D seřízení přední části


  • Snadné nastavení zarovnání čelního panelu

  • Strana: ±3 mm

  • Výška: ±3 mm

  • Náklon: ±3 mm
Upozornění

Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.