Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šrouby do dřevotřísky WÜPOFAST, celý závit, zápustná hlava, sada
2100 ks v systémovém kufru 4.4.1, šrouby do dřevotřísky Wüpofast, zápustná hlava, PZ, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada 2100 ks
- 250 šroubů do dřevotřísky 3 x 20 / 3 x 25 mm
- 200 šroubů do dřevotřísky 3 x 30 mm
- 250 šroubů do dřevotřísky 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm
- 125 šroubů do dřevotřísky 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm
- 100 šroubů do dřevotřísky 3,5 x 35 mm
- 75 šroubů do dřevotřísky 3,5 x 40 mm
- 100 šroubů do dřevotřísky 4 x 30 / 4 x 35 mm
- 75 šroubů do dřevotřísky 4 x 40 mm
- 50 šroubů do dřevotřísky 4 x 45 / 4 x 50 mm
- 50 šroubů do dřevotřísky 5 x 50 / 5 x 60 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!