Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Univerzální šroub WÜTOX® CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami
Univerzální šroub v pásu s plným závitem pro rychlé a trvalé upevnění spojů dřevo-dřevo nebo upevnění kov-dřevo při výrobě nábytku, úpravě interiérů nebo stavbě konstrukcí ze dřeva ve vnitřních suchých nebo vlhkých prostorách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přenos výkonu prostřednictvím drážky TX
Dobrý přenos výkonu prostřednictvím hvězdicové drážky
Nízký dělicí efekt v oblasti hran
Dřevo je méně pravděpodobné, že se rozdělí kvůli žebrům ve špičce
Frézovací kapsy pod hlavou
Pro úhledné zahloubení hlavy do dřeva / opracovaného dřeva
Rychlý průnik
Čisté závity až ke špičce
- Šroub nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých prostorech a v atmosférách obsahující plynný chlór.
- Šrouby WÜTOX jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a opracovaném dřevě.
Schváleno podle ETA-23/0361
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Pro spoje oceli se dřevem určené, aby odolávaly velkým vytahovacím silám
Plný závit začíná bezprostředně pod hlavou a umožňuje spoje s velkou nosností, které odolají vysokým tahovým silám, např. připojení kování ke dřevu nebo překližky ke dřevu. Maximální délka závitu zvyšuje sílu potřebnou k vytažení šroubu.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), až do prům. 4 mm A2K 5 µm, od prům. 4,5 mm A3K 8 µm tloušťka vrstvy
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od prům. > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- U šroubů od průměru 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!