Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Stříkaný primer

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Stříkaný primer

Adhezní aktivátor ve spreji pro aplikaci butylové a bitumenové pásky na porézních a savých površích.

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zlepšuje lepivost


  • Výrazně zvyšuje spolehlivost spoje vytvořením stabilního filmu na povrchu

  • Hrubé a porézní podklady se utuží


Snadná aplikace nastříkáním


  • Rychlá aplikace

  • Díky otočné rozprašovací hlavě je možné rozprašovat nátěr horizontálně či vertikálně


Doba odvětrávání:


  • Při teplotě +5 °C – přibl. 20 min

  • Při teplotě 0 °C – přibl. 30 min

  • Při teplotě -5 °C – přibl. 40 min
Upozornění

Není kompatibilní s barvou. Barvy, laky a plasty mohou změknout. Kompatibilitu s přiléhajícími materiály je nutné otestovat.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.