Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Záplatovací systém na opravy plachet, sada 10 ks
Záplatovací systém na opravy plachet, sada 10 ks - 1
Záplatovací systém na opravy plachet, sada 10 ks - 2
Záplatovací systém na opravy plachet, sada 10 ks - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Záplatovací systém na opravy plachet, sada 10 ks

Mobilní samolepicí systém pro opravy defektů plachet nákladních vozů, stanů apod.

Přečíst popis položky

Dostupné v 9 designech
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
Snadné opravy na profi úrovni


  • Záplaty pro okamžité použití s velkou přilnavostí

  • Rychlá aplikace

  • Velký výběr barev


Pro mobilní použití


Pro rychlé a spolehlivé opravy poškozených míst v kterýkoli okamžik



Optimalizace nákladů


  • Nevyžaduje návštěvu dílny

  • Podstatně rychlejší opravy

  • Omezení zbytečných prostojů

  • Eliminace reklamací kvůli poškození nákladu


Odolná vůči UV záření



Odolná vůči čisticím kartáčům



Pracovní teplota: -15°C až +40°C



Tepelná odolnost: -40°C až +70°C



Obsah:


10 záplat o rozměrech 500 x 210 mm

Upozornění

Záplatu nelze po přilepení strhnout a opravit! Všechny barvy jsou podobné normě RAL, č. 161 a 290 jsou dány specifikacemi výrobce.

Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. Je nutné provést předběžné testování! Při používání produktu je nutné dodržovat pokyny uvedené v technickém listu a specifikaci platných předpisů.