Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Systém zářivkových svítidel Slim Light 2
Vhodný pro použití při zpracování potravin (ochranný kryt)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šetrný start bez blikání
Pro zářivky T5, Ø 16 mm,
- Ø životnost 7 000 h (6 W–8 W)
- Ø životnost 20 000 h (14 W–35 W)
Předřadník s mírou selhání < 10 % životnosti předřadníku je odvislých od teploty prostředí:
- 30°C = 120 000 hod.
- 40°C = 60 000 hod
- 50°C = 30 000 hod
Montáž: pomocí spony nebo šroubů (8–35 W verze)
Pro propojení systémů Slim Light L/XL a Slim Light II je dostupný adaptér(viz. Připojitelné příslušenství)
Zapojení: přímé do 220–240 V (skrze napájecí kabel se zástrčkou SL2
Rozsah dodávky:
- 1 x stropní svítidlo
- 1 x zářivka T5
- 1 x plexisklový kryt
- 1 x sada kovových montážních spon (2 x spona a 2 x šroub)
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Univerzální řešení stropního osvětlení pro konstrukce v obchodech, pulty, police, vitríny, za světelnými panely, atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!