Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zařízení KALTSCHMELZ® KSG-E Caravan
Pro zasunutí variabilně polohovatelných plastových hmoždinek do bezrámových lehkých panelů bez použití lepidla. Jako šroubové spojení a jako příprava pro montáž kování
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlá aplikace
- Hmoždinku lze vložit během několika málo sekund.
- Již žádné čekání na ztuhnutí lepidla – spoj lze vystavit zatížení po pouhých několika sekundách.
Umožňuje odběrové hodnoty vyjmutí v odlehčených panelech
Flexibilní použití
- Široká nabídka hmoždinek pro různé tloušťky panelů
- Hmoždinky pro upevnění vrutů do dřevotřísky, Euro vruty
- Válečkové spojky pro karavany
Snadné použití
Zařízení stačí pouze nastavit pomocí výběrového kroužku na jeden ze dvou průměrů hmoždinek (válečková spojka nebo hmoždinka pro vrut) – žádné další úpravy nejsou nutné.
Zaručená úroveň výsledků práce
Po nastavení zajišťuje zařízení stejný výsledek práce.
Cenově výhodné řešení
- Nízké náklady na hmoždinku COLDMELT® a její použití
- Bez dalších výdajů za lepidlo
Technologie COLDMELT®
Vystavením mechanickým vibracím v ultrazvukovém spektru (20 500 Hz) uvedete hmoždinky COLDMELT® do pohybu. Teplo vzniklé pohybem a třením spustí proces tání na opěrných bodech a tavený materiál vytvoří spoje s porézní strukturou dřevěných materiálů.
- Vyvrtejte otvor speciálním vrtákem (podle návodu)
- Vyčistěte otvor
- Vložte hmoždinku COLDMELT® do otvoru
- Pevným přitlačením zajistěte řádné usazení hmoždinky COLDMELT®
- Přiložte zařízení COLDMELT® a upevněte hmoždinku k panelu
- Panel lze okamžitě použít k jiným účelům
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!