Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Řazení
Nalezeno položek: 7, počet verzí: 7
Vysoce výkonná plynová pistole na dřevěné spoje se zásobníkem 34°
Powerful nailer for processing anchor nails with a width of 4.0 mm and a length of 40-60 mm; centring point ensures nails are driven in precisely
Vysoce výkonná plynová pistole na dřevěné spoje se zásobníkem 21° na páskové a lepicí hřebíky.
Výkonná hřebíkovačka na zpracování špendlíkových hřebíků o šířce 1,4 mm a délce 25–64 mm
Vysoce výkonná plynová pistole na dřevěné spoje se zásobníkem 21°
Výkonná hřebíkovačka na zpracování spon o šířce 10,8–11,3 mm a délce 35–75 mm
Výkonná hřebíkovačka na zpracování přilnavých hřebíků o průměru 2,5–2,8 mm a délce 22–35 mm
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.