Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Konektor, 7 kolíků, 24 V s dodatečným odlehčením tahu
S dodatečným odlehčením tahového zatížení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Označení kontaktů podle normy ISO 1185 nebo ISO 3731
- Č. kontaktu 1/31, kde pouzdro nebo kolík brání záměně verzí N a S.
- Návlečky jsou vhodné pro kabely o průměru od 9,5 mm²
- Jmenovitý proud, max.: 25 A (s vodičem 2,5 mm 2), 16 A (s vodičem 1,5 mm 2)
Pro spojení zásuvek na tažném vozidle se zásuvkami na přívěsu nebo na návěsu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!