Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada závitových oček HSS Performance M3–M12 pro standardní metrické závity ISO 7 ks
Sada závitových oček HSS Performance M3–M12 pro standardní metrické závity ISO 7 ks - 1
Sada závitových oček HSS Performance M3–M12 pro standardní metrické závity ISO 7 ks - 2
Sada závitových oček HSS Performance M3–M12 pro standardní metrické závity ISO 7 ks - 3
Sada závitových oček HSS Performance M3–M12 pro standardní metrické závity ISO 7 ks - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada závitových oček HSS Performance M3–M12 pro standardní metrické závity ISO 7 ks

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSS pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí aku vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v oceli do pevnosti 900 N/mm², litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku). V systémové kazetě ORSY®.
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
Flexibilní použití s akumulátorovými vrtacími šroubováky a na soustruhu


Standardní tovární závitová očka s vnějším průměrem 25x9 mm umožňují časově úsporné přesné řezání vnějších závitů (M3–M10) a opravy vnějších závitů (M3–M12) v 3čelisťovém sklíčidle ve spojení se speciálně vyvinutým adaptérem (obj. č.0659999001).



Ekonomické ruční použití


Místo pěti nástrojů je pro ruční řezání vnějších závitů M3–M12 vyžadován pouze jeden držák závitového očka.



Vynikající výkon


  • Až dvojnásobná životnost díky nitraci povrchu a nově vyvinuté geometrii nástroje

  • Vynikající odvod třísek ve směru řezání díky spirálovému hrotu


Vysoká úroveň spolehlivosti procesu


díky lapovanému a nitridovanému povrchu a delšímu řezu



Snadné použití


  • Snadnější řezání a menší točivý moment v porovnání s běžnými závitovými očky

  • Menší tření než u běžných závitových oček

  • Lze použít na obou stranách díky oboustrannému řezu


Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání