Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Matrice HSS Performance Pro standardní metrický závit ISO
Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSS pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v oceli do pevnosti 900 N/mm², litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.




Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Flexibilní použití s akumulátorovými vrtacími šroubováky a na soustruhu
Standardní tovární závitová očka s vnějším průměrem 25x9 mm umožňují časově úsporné přesné řezání vnějších závitů (M3–M10) a opravy vnějších závitů (M3–M12) v 3čelisťovém sklíčidle ve spojení se speciálně vyvinutým adaptérem (obj. č.0659999001).
Ekonomické ruční použití
Místo pěti nástrojů je pro ruční řezání vnějších závitů M3–M12 vyžadován pouze jeden držák závitového očka.
Vynikající výkon
- Až dvojnásobná životnost díky nitraci povrchu a nově vyvinuté geometrii nástroje
- Vynikající odvod třísek ve směru řezání díky spirálovému hrotu
Vysoká úroveň spolehlivosti procesu
díky lapovanému a nitridovanému povrchu a delšímu řezu
Snadné použití
- Snadnější řezání a menší točivý moment v porovnání s běžnými závitovými očky
- Menší tření než u běžných závitových oček
- Lze použít na obou stranách díky oboustrannému řezu
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Závitová očka jsou vhodná pro ruční použití s konvenčními držáky závitových oček a pro použití s akumulátorovými vrtacími šroubováky a na soustruhu (ve spojení s položkou 0659 990 001).
- Při ručním použití dodržujte následující pokyny: Čelist se umisťuje do držáku čelisti do výšky středního šroubu. Šrouby se utahují šroubovákem. Závitové očko se položí svisle na obrobek. Lze použít po obou stranách. Po dvou otáčkách lze řez zlomit rychlým otočením zpět.
- Při použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích nebo soustruzích dodržujte návod k obsluze adaptéru speciálně vyvinutého pro tento nástroj, položka 0659999001.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!