Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závrtný šroub Typ 1, předmontovaný
Šestihranná hlava, nerezová ocel A2-70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Předmontováno s:
- 1x těsnění EPDM
- 3x šestihranná matice DIN 934, nerezová ocel A2
- 3x podložka DIN 125, nerezová ocel A2
Pro montáž závrtných šroubů doporučujeme následující postup:
- Závrtné šrouby M10: předvrtat ve střešním povrchu otvor o Ø 13 mm a ve dřevě otvor o Ø 7 mm
- Závrtné šrouby M12: předvrtat ve střešním povrchu otvor o Ø 14 mm a ve dřevě otvor o Ø 8,5 mm
Závrtné šrouby musejí být vždy použity na hřebenech zvlněných plechů,aby zajistily přidanou ochranu vůči vlhkosti. Závrtné šrouby musejí být vždy nainstalovány kolmo k rovině sklonu střechy.
Zátěžový bod může být maximálně 40 mm nad horní hranou vystouplé/horní příruby
K upevnění lichoběžníkové střešní krytiny
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!