Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Řazení
Nalezeno položek: 11, počet verzí: 11
Provedení z mosazi pro vysoké zatížení s testovací sondou a ochrannou krytkou
Tmavé pozadí umožňuje lepší viditelnost během aplikace
Robustní vodotěsná zkoušečka napětí s intuitivním ovládáním a integrovanou LED svítilnou
Kompaktní, uživatelsky přívětiví konstrukce – vejde se do každé brašny na nářadí
Kategorie přepětí CAT IV (1000 V) – pro použití při servisu a práci na elektrických instalacích, při provádění měření na hybridních vozidlech a elektromobilech a fotovoltaických systémech
Bezdotyková zkoušečka napětí se svítilnou (LED)
Umožňuje rychlé a bezpečné testování bezpečnostních zásuvek na poruchy připojení. Testovací obvod GFCI/RCD (30 mA při 230 V/AC)
Zkouška spojitosti a měření polarity
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.