Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Značkovací barva liniová
Značkovací barva liniová - 1
Značkovací barva liniová - 2
Značkovací barva liniová - 3
Značkovací barva liniová - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Značkovací barva liniová

Pro ruční označování čar nebo nanášení pomocí vozíku. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Vynikající pokrytí


Dobrá mechanická odolnost


Vynikající přilnavost


  • Vhodné pro všechny typy povrchů, dokonce i savé povrchy

  • Dobrá odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám

  • Dlouhotrvající povrchová úprava

Rychleschnoucí


Ruční nanášení pomocí vozíku na označování čar nebo ručního aplikátoru


  • Čisté a přesné nanášení

Liniová barva vydrží přibližně 12 měsíců (v závislosti na typu povrchu a provozu)


Ekologické složení a snadné použití


  • Bez obsahu toluenu a xylenu

  • Neobsahuje olovo a kadmium

  • Tento produkt není škodlivý, dráždivý ani toxický pro vodní organismy
UpozorněníPokrytí: 50 až 75 délkových metrů (v závislosti na typu aplikace a šířce nástřiku)
Šířka nástřiku: 4 cm až 8 cm
Doba schnutí: 15 až 20 min
Tyto informace poskytujeme na základě našich vlastních zkušeností. Doporučujeme, abyste před použitím provedli předběžné testy. Vzhledem k široké škále použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme žádnou odpovědnost za výsledek při daném použití. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za technické informace nebo rady poskytované naším zákaznickým servisem, s výjimkou případů, kdy uvedené rady nebo informace spadají do rozsahu našich smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal úmyslně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny produktů a dále je vyvíjet.
Nebezpečné. Dodržujte bezpečnostní opatření pro použití.