Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Značkovací barva na vozovky Plus
Značkovací barva na vozovky Premium s bezpečnostním uzávěrem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Značkovací barva na vozovky PLUS byla vyvinuta tak, aby splňovala nejvyšší požadavky na viditelnost a odolnost značení.
- Velmi robustní ochranná krytka
- Rychleschnoucí barva - přibližně 10 min
- Mimořádně neprůhledná a odolná
- Výrazně šetří náklady
- Teplota zpracování -20 °C až +50 °C
- Odolnost až 12 měsíců
Čerstvé znečištění lze odstranit ředidlem. Ztvrdlou značkovací barvu lze odstranit vysokotlakým čističem a kartáčem. Skladovatelnost 2 roky. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Chraňte před slunečním zářením a jinými zdroji tepla a vznícení.
Lze použít pro značení v oblasti topografie, jako je vytyčování a měření, při práci na pozemních komunikacích, jako jsou pozemní práce a pokládání potrubí, a ve všech typech obecných staveb. Lze použít na asfalt, trávu, zeminu, kámen, beton, dřevo, štěrk, písek atd. Lze používat na savých a nesavých površích, na vlhkých / mokrých površích a při teplotách pod nulou.
Plechovku spreje otočte vzhůru nohama a důkladně protřepejte, aby bylo zajištěno dobré promíchání barvy (musí být slyšet zvuk míchacích kuliček). Po použití prostříkněte ventil, dokud nebude prázdný (nevychází žádné hnací médium), aby se vyčistil ventil a rozptylovač. Lze použít na jakýkoli typ povrchu, včetně vlhkých povrchů. Postřik doporučujeme provádět ze vzdálenosti přibližně 10 až 15 cm od barveného povrchu pro přesné a jasné značení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!