Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Značkovací barva na vozovky Plus
Značkovací sprej Premium s bezpečnostním uzávěrem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Značkovací barva na vozovky PLUS byla vyvinuta tak, aby splňovala nejvyšší požadavky na viditelnost a odolnost značení.
- Velmi robustní ochranná krytka
- Rychleschnoucí barva – přibližně 10 min
- Mimořádně neprůhledná a odolná
- Výrazně šetří náklady
- Teplota zpracování -20 °C až +50 °C
- Odolnost až 12 měsíců
Čerstvé znečištění lze odstranit ředidlem. Ztvrdlou značkovací barvu lze odstranit vysokotlakým čističem a kartáčem. Skladovatelnost 2 roky. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Chraňte před slunečním zářením a jinými zdroji tepla a vznícení.
Lze použít pro značení v oblasti topografie, jako je vytyčování a měření, při práci na pozemních komunikacích, jako jsou pozemní práce a pokládání potrubí, a ve všech typech obecných staveb. Lze použít na asfalt, trávu, zeminu, kámen, beton, dřevo, štěrk, písek atd. Lze používat na savých a nesavých površích, na vlhkých / mokrých površích a při teplotách pod nulou.
Sprej důkladně protřepejte, aby bylo zajištěno dobré promíchání barvy (musí být slyšet zvuk míchacích kuliček). Po použití prostříkněte ventil, dokud nebude prázdný (nevychází žádné hnací médium), aby se vyčistil ventil a rozptylovač. Lze použít na jakýkoli typ povrchu, včetně vlhkých povrchů. Pro zajištění přesného a jasného značení doporučujeme provádět postřik ze vzdálenosti přibližně 10-15 cm od barveného povrchu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!