Kombinovaná trámová botka 2,5 mm pro nosníky s velkými průřezy
Kombinovaná trámová botka 2,5 mm
TRAMBOTK-(VNE-AKVEZI)-220X260X2,5

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní jednodílná trámová botka (vytočená ven) pro nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí.
- Velká nosnost
- Křidélka namířená ven
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275), cca 20 µm, podle normy EN 10326:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA-08/0264
Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Evropský technický certifikát ETA-08/0264
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí.
Vhodné šrouby:
- Ozubený hřebík podle normy EN 14592: 4,0 x 40-100 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: d = 12 mm
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
![]() | |
Šířka x výška | 220 x 260 mm |
Tloušťka | 2,5 mm |
Počet otvorů o průměru 5 mm v pomocném nosníku nJ + hlavním nosníku nH | 32 + 50 ks |
Počet otvorů o průměru 13 mm v pomocném nosníku nJ / hlavním nosníku nH | 0 + 6 ks |
Hmotnost | 1202 g |
Hloubka spodní strany | 61 mm |
Materiál | 1.0242 |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Šířka křídla matice | 41 mm |
Schválení | MSM 08/0264 |
Označení materiálu | S250GD |
Počet kusů | 1 ks |
Hloubka horní strany | 61 mm |
Charakteristické nosnosti kombinované 2,5mm trámové botky Würth (v kN); částečné a úplné přitlučení; (Ƥk = 350 kg/m³) | |||||||||||||
Charakteristické nosnosti 2,5mm kombinované trámové botky s hřebíky s prstencovým dříkem Würth (Ƥk = 350 kg/m³) | |||||||||||||
Obj. č. | Formát v mm | Úplné zatlučení | Částečné zatlučení | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk/e = 0 | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk/e = 0 | ||||||||
4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | ||
0681 160 200 | 160/200 | 33,6 | 51,4 | 32,8 | 47,2 | 13,9 | 21,4 | 17,0 | 26,1 | 16,6 | 25,7 | 7,6 | 11,6 |
0681 200 240 | 200/240 | 47,5 | 68,7 | 46,7 | 64,6 | 19,3 | 29,9 | 23,3 | 35,0 | 22,9 | 34,4 | 10,3 | 15,9 |
Částečné a úplné přitlučení 2,5mm kombinované trámové botky Würth | |||||||||||||||
Parametry 2,5mm kombinované trámové botky Würth podle normy ETA-08/0264 | |||||||||||||||
Obj. č. | Formát: Š / V (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Úplné zatlučení | Částečné zatlučení | ||||||||||
nH (množství) | nJ (množství) | kH,1 | kH,2 | e1 (mm) | e2 (mm) | nH (množství) | nJ (množství) | kH,1 | kH,2 | e1 (mm) | e2 (mm) | ||||
0681 160 200 | 160/200 | 160 | 200 | 38 | 22 | 54,0 | 52,2 | 5917 | 4631 | 20 | 12 | 26,9 | 26,1 | 2739 | 2595 |
0681 180 220 | 180/220 | 180 | 220 | 42 | 26 | 67,4 | 65,5 | 7091 | 5672 | 22 | 14 | 32,7 | 31,8 | 3306 | 3148 |
0681 200 240 | 200/240 | 200 | 240 | 46 | 30 | 82,3 | 80,1 | 8370 | 6820 | 24 | 16 | 39,0 | 38,0 | 3925 | 3755 |
0681 220 260 | 220/260 | 220 | 260 | 50 | 32 | 96,5 | 94,2 | 9757 | 8075 | 26 | 16 | 45,8 | 44,8 | 4599 | 4415 |
Charakteristické nosnosti kombinované 2,5mm trámové botky Würth (v kN); částečné a úplné přitlučení; (rk = 385 kg/m³) | |||||||||||||
Charakteristické nosnosti 2,5mm kombinované trámové botky s hřebenovými / kotevními hřebíky Würth (rk = 385 kg/m³) | |||||||||||||
Obj. č. | Formát v mm | Úplné zatlučení | Částečné zatlučení | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk/e = 0 | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk/e = 0 | ||||||||
4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | ||
0681 160 200 | 160/200 | 39,5 | 55,2 | 38,6 | 50,6 | 16,4 | 24,6 | 20,0 | 30,1 | 19,6 | 27,6 | 8,9 | 13,4 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!