Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ohebný ráčnový kombinovaný klíč 9 ks s profilem POWERDRIV®

Sada ráč. oh. kombi klíčů 9 ks

Obj. č. 071426352

EAN 4065746079648

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ohebný ráčnový kombinovaný klíč 9 ks s profilem POWERDRIV®

Obj. č. 071426352
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
Flexibilní ráčnová hlava poskytuje více místa pro prsty nebo pro překonávání překážek, profesionální nástroj ZEBRA®

Flexibilní ráčnová hlava pro ještě větší volnost prstů a obcházení překážek



Unašeč na konci s nástrčkovým klíčem:


  • Modifikovaný POWERDRIV, dvojitý šestihran

  • Jemné ozubení - 72 zubů, úhel otáčení 5°

  • Přesně vyrobené nástrčkové jádro pro hladký a bezpečný chod

  • Tenká konstrukce pro práci v nejužších prostorách


Flexibilní hlava ráčny:


  • 180° kloub

  • Vysoká flexibilita při montáži nebo povolování, zejména ve stísněných prostorách


Standard: max. utahovací moment podle normy DIN 899



Geometrie:


  • Zakončení rovnou nástrčnou hlavou

  • 15° otevřená koncová poloha
Upozornění

Jedná se o speciální nástroj, který lze namáhat pouze do maximálního utahovacího momentu. Proto jsou klíče pouze částečně vhodné pro povolování šroubů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Otevřený konec nástroje slouží k povolování šroubů a ráčnový mechanismus na konci s nástrčkovým klíčem slouží k jejich utahování.

Počet kusů v sadě

9 ks

Šířka klíče

8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm

Počet zubů

72

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace