Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem
Dílenský vozík Compact
ZRPLTZG-TLSYS-C7-TOP-R5010-710X530X940
Obj. č. 0962615702
EAN 4050382020215
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce z vícehranného ocelového plechu
- Vnější rozměry včetně rukojeti (Š x H x V): 710 x 430 x 940 mm
- Celkové zatížení: 300 kg
- Pracovní výška: 885 mm
- Plné vysunutí díky osazeným kuličkovým ložiskům
- Rozměry zásuvek jsou vhodné pro sady nástrojů v pěnových vložkách
- Robustní a ergonomická boční rukojeť
- Kolečka vyrobená z pryže, která nezanechává stopy, řídicí kolečka o prům. 100 mm (jedno s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka o prům. 140 mm
- Ochrana proti nárazu, vyrobená z elastické pěnové pryže, chrání před poškozením nárazem
- K dispozici s pracovní deskou z plastu ABS, dřeva nebo s vroubkovanou pryžovou rohoží
- Práškový lak
- Široký sortiment příslušenství
- Boční stěny se čtyřhrannou perforací pro příslušenství ze sortimentu pro perforované desky
Koncepce s třístupňovým zamykáním
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání náhodnému otevření zásuvek za pohybu
- Zámek zásuvek pro výbornou stabilitu a prevenci převrácení. Vždy lze otevřít pouze jednu zásuvku.
Datové listy(X)
Počet výsuvných zásuvek | 7 ks |
Materiál pracovní desky | Plastová vrchní vrstva |
Barva | Enciánová modrá RAL 5010 |
Barva zásuvky | Černá |
Šířka | 710 mm |
Hloubka | 430 mm |
Výška | 940 mm |
Povolené zatížení | 300 kg |
Povolené zatížení zásuvky | 35 kg |
Hmotnost | 63 kg |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Ocelový plech |
Druh vytažení | Plné vytažení, Uložení v kuličkových ložiskách |
Provedení zásuvky | 5 zásuvek, Š 466 x H 336 x V 65 mm, 2 zásuvky, Š 466 x H 336 x V 140 mm |
Provedení rolí | 2 pevná kolečka bez brzdy (D: 140 mm), 1 otočné kolečko s brzdou (D: 100 mm), 1 otočné kolečko bez brzdy (D: 100 mm) |
Hmotnost výrobku (na kus) | 65000,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!