Kotvicí systém pro lešení
Kotvicí systém pro lešení
HMOŽDINKA PLASTOVÁ 14X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hmoždinkové pouzdro a závěsný šroub s okem tvoří společně dokonalý funkční celek, který zaručuje maximální bezpečnost.
- Hmoždinka vyrobená z vysoce kvalitního polyamidu (nylonu)
- Polyamidové hmoždinky smí být pro zajištění maximální nosnosti použity jen jednou
- Závěsný šroub s okem musí být zašroubován do hmoždinky tak hluboko, aby jeho hrot vyčníval z hmoždinky v délce min. 1 x Ø šroubu. Pouze tímto způsobem je možné dosáhnout maximální nosnosti
- Polyamidové (nylonové) hmoždinky nesmí být používány opakovaně
- Duté cihly vrtejte bez použití příklepu.
- Při použití univerzálního karbidového vrtáku do děrovaných cihel dosáhnete výrazně lepšího otvoru a mnohem vyšších hodnot pro vytažení.
- Duté cihly obecně vrtejte bez použití příklepu
Datové listy(X)
- K upevnění volně stojících konstrukcí musí být použita hmoždinka GR Ø 14 se závěsným šroubem s okem GS 12
- Vhodné k ukotvení do plných stavebních materiálů, plných cihel a skály, s výjimkou lehčeného betonu
- Do děrovaných cihel, lehčeného betonu nebo pórobetonu doporučujeme použít naši plastovou rámovou hmoždinku Ø 14 HBR (velká rozpínací zóna) v kombinaci se závěsným šroubem s okem GS 10 a k dosažení optimálních hodnot uchycení použijte k vrtání univerzální karbidový vrták
Průměr hmoždinky | 14 mm |
Délka hmoždinky (l) (l) | 70 mm |
Hloubka usazení (h nom) | 70 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 14 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 80 mm |
Charakteristické hodnoty | ||||
Průměr oka | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Vzdálenost od okraje | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Utahovací moment | MD [Nm] | – | – | – |
Hloubka vývrtu | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Nastavení hloubky | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu | d ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Průměr závitu | dthr. [mm] | 8 | 10 | 12 |
Jmenovitý průměr vrtáku | ddrl. [mm] | 10 | 12 | 14 |
Průměr otvoru v dílu | dcon [mm] | – | – | – |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!