Šroub s okem GS
Závěsný šroub s okem, GS
ZÁVĚSNÝ ŠROUB S OKEM 14X190MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hmoždinkové pouzdro a závěsný šroub s okem tvoří společně dokonalý funkční celek, který zaručuje maximální bezpečnost.
- Závěsný šroub s okem, ocel 4.8
- Závěsný šroub s okem musí být zašroubován do hmoždinky tak hluboko, aby jeho hrot vyčníval z hmoždinky v délce min. 1 x Ø šroubu. Jedině tak lze dosáhnout maximální nosnosti
- Do dutého zdiva vrtejte bez příklepu
- Univerzálním karbidovým vrtákem lze zhotovit kvalitnější otvor v děrovaném zdivu a dosáhnout vyšší pevnosti
- Do dutého zdiva obecně vrtejte bez použití příklepu
Datové listy(X)
- Při montáži volně stojícího lešení je třeba použít GR Ø 14 se závěsným šroubem GS 12
- Pro kotvení v plných materiálech, betonu, plném zdivu a kameni s výjimkou lehkého betonu
- V případě děrovaného zdiva a lehkého betonu/pórobetonu doporučujeme použít naši plastovou rámovou hmoždinku HBR Ø 14 (s velkou rozpínací zónou) a závěsný šroub GS 10; otvor vyvrtejte pomocí univerzálního karbidového vrtáku, aby byla zajištěna optimální přídržná síla
Průměr šroubu (ds) | 12 mm |
Délka vrutu | 190 mm |
Hloubka usazení (h s) | 70 mm |
Jmenovitý průměr otvoru | 14 mm |
Hloubka vývrtu (t) | 80 mm |
Údaje o výkonu pro šroub s okem | GS8 | GS10 | GS12 | ||
Průměr kotvy [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
Doporučené zatížení 2) | Beton | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
Plná cihla MZ12 | Frec. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
Plné vápenopískové cihly KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
Lehký betonový blok V2 | – | 0,4 | 1,0 | ||
Duté vápenopískové cihly KSL12 | – | 0,4 | 0,8 | ||
Svisle děrovaná cihla HLZ12 | – | 0,25 | 0,5 | ||
2) musí být dodrženy předpisy německého Institutu pro povinné úrazové pojištění a prevenci. |
Charakteristické hodnoty | ||||
Průměr oka | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Vzdálenost od okraje | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Utahovací moment | MD [Nm] | – | – | – |
Hloubka vývrtu | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Nastavení hloubky | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Minimální tloušťka stavebního prvku | t ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Průměr závitu | dthr [mm] | 8 | 10 | 12 |
Jmenovitý průměr vrtáku | ddrl [mm] | 10 | 12 | 14 |
Průměr otvoru ve srovnání | dcon [mm] | – | – | – |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!