Křídlový vrtací šroub Zápustná frézovací hlava SC8
Černá ocel, zápustná frézovací hlava SC8 TX
Obj. č. 0219980660
EAN 4065233042520
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Montáž vždy provádějte pomocí nástrojů s hloubkovým dorazem a zubovou spojkou
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Vhodnost použití křídlových vrtacích šroubů je nutné před každou aplikací řádně otestovat.
Datové listy(X)
- Dřevěné podlahy na ocelových podpůrných konstrukcích
- Vhodné pro montáž na ocelové nosníky s kvalitou oceli s pevností v tahu až do 460 MPa (pevnost v tahu Rm 520-670 MPa)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 6,3 mm |
Délka (l) | 60 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 12 mm |
Jiná norma | WN 219-9 |
Materiál | Ocel |
Povrch | SCS |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
Vnitřní pohon | TX30 |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 3 mm |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) (lU) | 8 mm |
Max. tloušťka upevnění (lB) | 42 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |