Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Křídlový vrtací šroub, zápustná frézovaná hlava SCT7

Ocel vločkový zinek, stříbrná záp. hlava SCT7 TX
ŠRB-SVRT-KŘD-ZÁ-SCT7-TX40-(ZFSH)-8X85

Obj. č. 0219970885

EAN 4065233042513

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Křídlový vrtací šroub, zápustná frézovaná hlava SCT7

Obj. č. 0219970885

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce výkonný vrtací šroub pro bezpečné přímé šroubování dřeva na ocelové podpůrné konstrukce

Materiál


  • Kalená uhlíková ocel


Ochrana proti korozi


  • Potah zinkových lamel

  • Bez Cr(6)

  • Přibližně 500 hodin bez koroze základního kovu (zkouška solným postřikem dle normy DIN EN ISO 9227-NSS)


Vrtací hrot


  • Plně kalená vrtací deska (funkční bez ochranné vrstvy proti korozi)


Zpracování tvrdého dřeva a měkkého dřeva zápustnou hlavou s frézovacími žebry

Upozornění
  • Montáž vždy provádějte pomocí nástrojů s hloubkovým dorazem a zubovou spojkou

  • Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)

  • Použití rázových šroubováků není povoleno

  • Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti

Vhodnost použití křídlových vrtacích šroubů je nutné před každou aplikací řádně otestovat.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Dřevěné podlahy na ocelových podpůrných konstrukcích

  • Zejména pro montáž na ocelové nosníky IPE (s paralelními vnitřními povrchy přírub)

  • Kvalita oceli podpůrné konstrukce až do pevnosti v tahu 460 MPa (pevnost v tahu RM 520–670 MPa)

Jmenovitý průměr (d)

8 mm

Délka (l)

85 mm

Průměr hlavy (dk)

15 mm

Délka hrotu vrtáku (lp)

14,0 mm

Jiná norma

WN 219-9

Materiál

Ocel

Povrch

Stříbrný vločkový zinek

Typ hlavy

Zápustná frézovaná hlava

Vnitřní pohon

TX40

Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce

3 mm

Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) (lU)

7,0 mm

Max. tloušťka upevnění (lB)

50 mm

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace