Krycí papír Lehké provedení
KRYCÍ PAPÍR LIGHT 150CMX300M
Obj. č. 0899700895
EAN 4047376908826
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obzvláště dobře těsní
Omezuje prosakování bezbarvých laků a vodou ředitelných barev a nátěrových systémů.
Nízké náklady na likvidaci
Velká přizpůsobivost
Snadné přizpůsobení kolem hran a rohů.
Lze použít ve všech běžně dostupných odvíječích
- Průměr dutinky: 5 cm
- Průměr role: cca 18 cm
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro zakrývání a ochranu karosérie a jiných částí při lakování.
Přiřízněte papír na potřebné rozměry a upevněte jej maskovací páskou na chráněné plochy. Další informace naleznete v technických údajích.
Šířka | 150 cm |
Délka | 300 m |
Plošná hmotnost na m² | 50 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!