Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vestavný LED reflektor, Point

Zapuštěné bodové LED světlo Point
LEPCHT-LED-POVNT-CTVRE-CHTRM-LD1-CZ

Obj. č. 0976500115
EAN 4049557976969

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Světlo bez obsahu UV záření



Světelný zdroj:


1 x 1,25 W Power-LED, Ø životnost 25 000 h



Zapojení


LED transformátor 350 mA



Pouzdro s upevňovacími svorkami



Typ materiálu, pouzdro: Plast


Povrch pouzdra: Průhledný



Rozsah dodávky:


Vestavěné světlo se zástrčkou LD1

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Řešení zápustného LED nasvícení pro restaurace, kanceláře, výlohy a vitríny, muzea a výstavy. Zvláště vhodné pro nasvícení povrchů citlivých na teplo a výrobků, které nemají být vystaveny žáru.

Typ světelného zdroje

LED

Materiál skříně

Plast

Výkon

1.25 W

Počet diod LED

1 ks

Barva světla

Studená bílá (CW)

Min. index reprodukce barev (CRI)

76

Délka

40 mm

Výška

17 mm

Vnější průměr

40 mm

Průměr instalace

25 mm

Instalační hloubka

12 mm

Typ připojení

Plug-in systém LD1

Stupeň krytí

IP 20

Třída ochrany

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Životnost světelného zdroje

25000 h

Světelný tok

63 lm

Barva

Chrom

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Elektronický bezpečnostní transformátor Pro LED světla se zásuvným systémem LD1

TRAFO-ND-LED-3PØI-LD1-9Z-350ST-DC

x 1 ks
Elektronický bezpečnostní transformátor Pro LED světla se zásuvným systémem LD1

TRAFO-ND-LED-9PØI-LD1-9Z-350ST-DC

x 1 ks
Prodlužovací kabel Pro LED světla se zásuvnými systémy LED A (12 V) a LD1 (350 mA)

PR-SPOJVED-TRAFO-LED-LD1-1,0M

x 1 ks
Prodlužovací kabel Pro LED světla se zásuvnými systémy LED A (12 V) a LD1 (350 mA)

PR-SPOJVED-TRAFO-LED-LD1-2,0M

x 1 ks
Elektronický bezpečnostní transformátor Pro LED světla se zásuvným systémem LD1

TRAFO-ND-LED-2X9PØI-LD1-2X9Z-350ST-DC

x 1 ks
Elektronický bezpečnostní transformátor

TRAFO-ND-LED-2X3PØI-LD1-2X9Z-350ST-STM

Stmívatelný, 1–10 V
x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace