Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Elektronický bezpečnostní transformátor

Elekt. bezp. transformátor, stmívání
TRAFO-ND-LED-2X3PØI-LD1-2X9Z-350ST-STM

Obj. č. 0976500535
EAN 4050382473936

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Stmívatelný, 1–10 V

Zabudovaná ochrana proti:


  • Zkratu na sekundárním vodiči

  • Přetížení

  • Chodu naprázdno


Po vyřešení problému (např. zkratu) se jednotka automaticky znovu spustí




Technické údaje:


  • Jmenovité vstupní napětí: 220–240 V, 50–60 Hz

  • 350 MA konstant/max. 35 V DC

  • Rozsah stmívání: 10–100%

  • Ovládací kabel stmívače 1–10 V se zásuvným sys. DIM1

  • Nízké napětí – 350 mA/LED

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro LED světla se zásuvným systémem

Min. kmitočtové pásmo

50 Hz

Max. kmitočtové pásmo

60 Hz

Výstupní napětí

35 V/DC

Min. výstupní výkon

1 W

Délka kabelu (sekundární vedení)

100 m

Počet přípojek

6 ks

S funkcí stmívání

Ano

Materiál skříně

Plast

Barva pouzdra

Bílá

Délka

156 mm

Šířka

50 mm

Výška

23 mm

Stupeň krytí

IP 20

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Prodlužovací kabel Pro LED světla se zásuvnými systémy LED A (12 V) a LD1 (350 mA)

PR-SPOJVED-TRAFO-LED-LD1-1,0M

x 1 ks
Prodlužovací kabel Pro LED světla se zásuvnými systémy LED A (12 V) a LD1 (350 mA)

PR-SPOJVED-TRAFO-LED-LD1-2,0M

x 1 ks
Podomítkový stmívač AOW

SPIN-EL-STMMER-EVNSTA-AOZ-VA-STM1

1-10 V
x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace