Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

LED bezpečnostní transformátor Pro zapuštěnou montáž

LED bezpečnostní transformátor, 350 mA
TRAFO-POVYR-350ST-18Z

Obj. č. 0976501292
EAN 4050642708303

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vestavěný transformátor, vhodné pouze do podhledů

Vstupní napětí napájení 100–240 V, 50–60 Hz



S upevňovacími poutky



Vedení: hlavní 2 m, sekundární 0.1 m



Zabudovaná ochrana proti přetížení, chodu naprázdno a zkratu na sekundárním vodiči


Po vyřešení problému (např. zkratu)se jednotka automaticky znovu spustí


Nestmívatelné



Rozsah dodávky:


  • 1 x LED transformátor včetně 2 m primárního vedení

  • 1 x rozbočovací skříň pro připojení LED B s 0,1 m sekundárního vedení a zkratovou propojkou

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vstupní napětí

240 V/AC

Min. kmitočtové pásmo

50 Hz

Max. kmitočtové pásmo

60 Hz

Výkon

18 W

Délka kabelu (sekundární vedení)

100 mm

Počet přípojek

18 ks

Materiál skříně

Plast

Barva pouzdra

Černá

Stupeň krytí

IP 20

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace