Lanový kluzák ABS Quattroroll
Válečkový kluzák ABS Quattroroll
LAN.(SY-QUATTROROLL)-ROLLPOJEZD-6X100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kluzák se 4 kuličkovými válečky a velkým kotevním bodem, vyrobený výhradně z nerezových komponentů. Snadno se pohybuje po křivkách a mezilehlých prvcích v systémech poutacích postrojů. Snadné otevírání a zvláště bezpečné díky dvoustrannému mechanismu.
Se svými čtyřmi kuličkovými válečky klouže perfektně po každé křivce a hladce se pohybuje po všech mezilehlých podpěrách. Bezpečně sedí na ocelovém kabelu. Uzamykací mechanismus, který lze ovládat pouze obouručně, zabraňuje náhodnému nebo neúmyslnému otevření. Díky velkorysému kotevnímu bodu lze skluz válečků použít s různými karabinami.
Robustní konstrukce válečkového kluzáku je kombinací plastu odolného proti povětrnostním vlivům, vysoce kvalitního hliníku a nerezové oceli (V4A). ABS QuattroRoll je proto vhodný nejen pro venkovní použití, ale je také navržen pro dlouhou životnost.
Vhodné pro kabely z nerezové oceli 6 mm a 8 mm.
- Válečkové kluzáky pro lanové systémy 6 mm a 8 mm
- Speciálně konstruované pro pojízdné systémy poutacích postrojů
- Vynikající kluzné vlastnosti
- 4 válečky z nerezové oceli s kuličkovým ložiskem
- Nerezová ocel (V4A) a hliník
- Jistí 1 osobu podle normy DIN EN 795:2012
Délka | 100 mm |
Norma EN | 795 |
Materiál | Nerezová ocel/hliník |
Barva | Černá, Barva nerezové oceli |
Hmotnost | 1200 g |
Datové listy(X)