Lepicí těsnicí páska EURASOL® MAX
Lepicí těsnicí páska EURASOL Max
EURASOL MAX 190MMX25M
Obj. č. 0992710161
EAN 4049557402901
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výjimečně vysoká odolnost vůči UV záření a vlivům počasí díky speciální černé fólii
- Maximální ochrana před deštěm a větrem zejména pro venkovní lepicí pásky
- Trvale chrání před poškozením budovy a ztrátou energie v izolaci
- Lepený spoj může být venku vystaven vlivům počasí po dobu až 12 měsíců
Používá výjimečně silnou a vysoce kvalitní přilnavou vrstvu
- Vynikající přilnavost na široké škále povrchů
- Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov
- Bezpečné lepení i při nízkých teplotách již od -10 °C
Extrémně pružný nosný materiál v příčném směru
Skvěle se přizpůsobí otvorům
Opravy a spoje jsou na černých fóliích prakticky neviditelné
Neobsahuje rozpouštědla
Německá vyhláška o energetických úsporách (EnEV)
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Páska Eurasol Max je ideální pro lepení střešních ochranných fólií WÜTOP, parotěsnění WÜTOP a parozábran WÜTOP a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Doporučujeme proto používat tyto fólie WÜTOP.
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Povrchy fólií:
Pro odolné lepení podkladových membrán, střešních ochranných fólií, parozábran, parobrzd a také fasádních fólií. Pro lepení překrývajících se částí těchto fólií nebo spojů a otvorů. Opravy poškození podkladových membrán a střešních ochranných fólií.
Povrchy panelů:
V kombinaci s lepidlem Eurasol HaftPlus pro lepení a spojování desek z měkké dřevotřísky a pro lepení základních spojů. Neprodyšné lepení spojů desek OSB. Vhodná pro použití ve venkovních i vnitřních prostorách.
Při spojování desek spodního bednění (lepení přesahů a/nebo spojů) musí být dle technického listu ZVDH (Ústřední asociace německých pokrývačů) šířka pásky nejméně 100 mm.
Pásku Eurasol Max upevněte k překrývajícímu se spoji tak, že odstraníte několik centimetrů krycího papíru. Postupně odstraňujte zbývající krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte po celé délce. Dbejte na dostatečný přítlak. Po přilepení lepicí pásku odřízněte nožem. Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Zajistěte, aby se v místě spoje nemohla hromadit voda. Nevystavujte přilepenou pásku dlouhodobému napínání.
Pomocný materiál | PE fólie s mřížkovou tkaninou |
Báze lepidla | Akrylová disperze |
Barva | Černá |
Šířka | 190 mm |
Dělený papír | 95/95 mm |
Délka | 25 m |
Min./max. teplota zpracování | -10 až 50 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |
Odolnost vůči UV záření | 12 měsíců |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | Unlimited / v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 °C až + 23 °C a vlhkosti 50 % až 60 % |
Udržitelnost | Nízké emise/nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!