Šestihranný šroub s přírubou podle normy MBN.
MBN 10105 ocel 10.9 vločkový zinek stříbrný
ŠRB-6HR-MBN10105-(DBL)-10.9-M10X65
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochrana povrchu
Podle normy DBL 9440.40 (stříbrný povlak vločkového zinku s mazáním integrovaným v těsnění, bez obsahu Cr(VI)) > VDA 235-104.42
Odolnost proti korozi
- ≤ M8 – přibl. 480 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 – přibl. 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů.
Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
Koeficient tření
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)
Šrouby s přírubovou hlavou snižují riziko ztráty předpětí v důsledku ztuhnutí kontaktních ploch. Přítlak působící pod hlavou šroubu při utahování je oproti běžným šestihranným šroubům (bez příruby) malý, protože síla se rozkládá na větší kontaktní plochu.
Výhoda:
- Méně nastavování díky menšímu počtu spojovaných dílů oproti spojům s podložkou.
- Vypuklá podložka, která je přitlačována ke kontaktní ploše, zvyšuje pružnost spoje, čímž působí proti tuhnutí/tečení, k němuž obvykle dochází a zabraňuje tak ztrátě předpětí
Odpovídající matice
Šestihranné matice s přírubou a upínacím dílem MBN 13032, ocel 10, povrch z vločkového zinku, číslo položky: 026391...
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M10 x 1,5 |
Délka (l1) | 65 mm |
Průměr hlavy (dc) | 21,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 9,2 mm |
Vnější pohon (s1) | SW16 |
Stoupání | 1,5 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | DBL |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Typ hlavy | Šestihran s přírubou |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Oblast použití | Stavba užitkových vozidel |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!