Šestihranné matice s přírubou a upínací díl (celokovový) podle normy MBN
MBN 13023 ocel 10 vločkový zinek stříbrný
MA-6HR-PŘÍR-MBN13023-(DBL)-10-M10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochrana povrchu:
Podle normy DBL 9440.40 (stříbrný povlak vločkového zinku s mazáním integrovaným v těsnění, bez obsahu Cr(VI)) > VDA 235-104.42
Odolnost proti korozi:
- ≤ M8 – přibl. 480 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 – přibl. 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů.
Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
Koeficient tření:
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)
Matice s nákružkem snižují riziko ztráty předpínací síly při umístění na kontaktních površích. Při utahování je výsledný povrchový tlak pod maticí nízký v porovnání s běžnými šestihrannými maticemi (bez příruby), protože síla je rovnoměrně rozložena na větší kontaktní plochu. Matice jsou osazeny pojistkou upnutí, a tedy je nelze používat opakovaně.
Výhoda: Méně nastavování díky menšímu počtu spojovaných dílů oproti spojům s podložkou.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M10 x 1,5 |
Průměr příruby (dc) | 21,8 mm |
Výška (h1) | 11,4 mm |
Vnější pohon (s1) | SW16 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | DBL |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Princip funkce pojistky | Jednodílná kovová upínací matice |
Funkce pojistky | Zařízení proti ztrátě, svorka |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Min./max. tření | 0,09-0,14 µ |