Montážní šrouby ASSY® 4 PH Pozinkovaná ocel, plný závit, plochá hlava
ASSY 4 PH ZLZN pozink. ocel FT plochá hlava RW
ŠRB.PAN HEAD-DŘ-RW20-(FLZN20)-5X50/47
ASSY 4 PH FLZN











Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, ovládání jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Upevnění plechu naplocho na podklad pro další účely
- Plochá válcová hlava čočkovitě zaoblená
- Velká plocha styku s povrchem
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Nízká tvorba mezer díky posunu frézovacích prvků ve tvaru kopule v hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a konstrukci sestavy. Šrouby ASSY lze navrhovat od ∅ 5 mm v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek nebo ve vlhkých místnostech s atmosférami obsahujícími plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 PH
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a opracovaném dřevu. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady
Plný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje spojení dřevo-dřevo nebo ocel-dřevo, které je určeno pro stažení dohromady.
Lze použít pro venkovní aplikace a třídu použití 3 podle EN 1995-1-1
- Pětinásobně vyšší antikorozní ochrana pozinkovaného povrchu, bez obsahu šestimocného chromu, tloušťka vrstvy 20 µm, 1000 h při testu v solné mlze dle DIN EN ISO 9227
- Třída použití C4 dle EN ISO 12944-2
- Pro optimální použití šroubu použijte přesně tvarovaný bit RW.
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být vybrána, by měla být menší než tloušťka povrchu šroubu
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na určitý utahovací moment. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 50 mm |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Průměr hlavy (dh) | 10 mm |
Výška hlavy (k) | 3.6 mm |
Vnitřní pohon | RW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Délka závitu (lg) | 47 mm |
Průměr jádra | 3.2 mm |
Tvar hrotu | Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | FLZ |
Barva | Stříbrný |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5.400 g |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH |
Oblast použití | Univerzální, Dřevěná stavba, Konstrukce prvků, Plech-dřevo, Pokrývač |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)