Nabíječka akumulátorů 12/24 V, 50 A, 10–850 Ah
Nabíječka akum. pro vozidla, 12/24 V, 50 A, Li/Pb
AUTONABÍJEČKA 12/24V 50A
Obj. č. 0510955850
EAN 4061975345912
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodná pro vozidla s 12V nebo 24V lithiovými a olověnými akumulátory
např. motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje a tahače
- Automatická detekce akumulátoru a napětí akumulátoru
- Kompaktní a robustní nabíječka akumulátorů v pouzdře z ocelového plechu odolného vůči nečistotám, kterou lze zavěsit na zeď pomocí otvoru ve tvaru klíčové dírky ve spodní části
- Technologie multirezonančního měniče pro každodenní použití v profesionálních dílnách
- Intuitivní ovládání pomocí grafického displeje Easy Touch
- Nabíjí akumulátory se zbytkovým napětím > 1,5 V při napětí elektrické soustavy vozidla 12 V a 3,0 V při napětí elektrické soustavy vozidla 24 V
- Režim desulfatace regeneruje zasulfátované akumulátory
Ochrana před
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Přehřátím vnitřní elektroniky
- Servis a aktualizaci softwaru lze provést přes rozhraní USB
- Nabíjení přes USB a napájecí kabel
Datové listy(X)
Dílny
- Zákaznické služby/nabíjení – pro 12 V a 24 V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru). V nabíjecí režimu dodává nabíječka do akumulátoru 14,8 V pro 12 V nebo 29.2 V pro 24 V akumulátory, každý s 50 A
- Nepřetržité nabíjení bez nárůstů napětí pro blikající kontrolní přístroje
- Diagnostika – pro stabilizaci 12 V nebo 24 V palubních akumulátorů a diagnostiku vozidla s až 50 A
- Výměna baterie – zajišťuje stabilní napětí 13,0 V pro 12 V a 26.0 V pro 24 V elektrický systém vozidla (externí napájecí zdroj/podpůrný režim) během výměny baterie, aby nedošlo ke ztrátám uložených informací
Autosalon a předání vozidla - udržovací dobíjení
Dodává akumulátoru stabilní napětí 14,4 V, až do 50 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla
Skladování – udržovací dobíjení
Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně
Frekvence | 50 Hz |
Nabíjecí napětí max. při 12 V | 14,8 V |
Nabíjecí napětí max. při 24 V | 29,2 V |
Nabíjecí proud při 12 V | 50 A |
Nabíjecí proud při 24 V | 50 A |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 10-850 Ah |
Výkon | 1600 W |
Označení baterie | 12V olověné akumulátory (otevřené a bezúdržbové, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+), 12V lithium iontová baterie (LiFePO4), 24V olověné akumulátory (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+) |
Charakteristika nabíjení | IUoU |
Stupeň krytí | IP 21 |
Délka kabelu | 2 m |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 5 m |
Průřez kabelu | 10 mm² |
Hmotnost výrobku (na kus) | 7099,000 g |
Barva | Dopravní černá RAL 9017 |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Schvalovací značka | 0 - nehodí se |