Nabíječka akumulátorů DEFA, 12 V, 50 A, 40–600 Ah
Nabíječka automobilových akumulátorů 12 V 50 A
NABÍJEČKA AUTO-12V50A-DEFA-VOLVO
Obj. č. 9501016537
EAN 7042287167000
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro vozidla s 12V olověnými akumulátory, např. motocykly, osobní automobily, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje
- Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v hliníkovém pouzdře s nešpinivou úpravou a kabelovou konzolou na spodní straně
- Pro oživení silně vybitých akumulátorů se zbytkovým napětím > 2 V
Maximalizuje životnost a výkon akumulátoru
- Plně automatické sedmistupňové nabíjecí cykly bez nutnosti neustálého sledování
- Nastavení nabíjecího napětí v závislosti na teplotě ±0,03 V/°C
- Maximální nabíjecí napětí nastavené na teplotu je 15,3 V
Ochrana před
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Přehřátím vnitřní elektroniky
- Chladicí žebra poskytují optimální odvod tepla pro konstantní výkon 50 A
- Pro venkovní použití
- Jednoduchá obsluha pomocí tří tlačítek bez podnabídky
- LED displej
Datové listy(X)
Dílny
- Zákaznický servis / nabíjení baterií – pro všechny 12V akumulátory
- V režimu napájení se napětí na desce stabilizuje během přepisu firmware / aktualizace softwaru /diagnostiky s 50 A a 13,7 V
- Výměna baterie - zajišťuje stabilní napětí elektrického systému vozidla (externí napájecí zdroj) zatímco je baterie vyjmuta, aby nedošlo ke ztrátám uložených informací
Autosalon a předání vozidla - udržovací dobíjení
Dodává akumulátoru stabilní napětí 13,7 V, až do 50 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla
Udržovací dobíjení pro ojetá vozidla
Skladování - udržovací dobíjení
Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně
Frekvence | 50 Hz |
Nabíjecí napětí max. při 12 V | 14,2 V |
Nabíjecí proud při 12 V | 50 A |
Napájecí napětí | 13,6 V |
Min. nabíjecí napětí | 2 V |
Max. nabíjecí napětí | 14,2 V |
Nabíjecí proud | 50 A |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 40-600 Ah |
Výkon | 800 W |
Označení baterie | 12 V olověný akumulátor (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno), 12V lithium iontová baterie (LiFePO4) |
Charakteristika nabíjení | 7stupňová plně automatická charakteristika nabíjení |
Stupeň krytí | IP 40 |
Délka kabelu | 5 m |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 5 m |
Průřez kabelu | 8,4 mm² |
Délka x šířka x výška | 280 x 175 x 85 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3,800 kg |
Barva | Černá, Červená |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Schvalovací značka | CE |